仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)67
質量(kg)2.3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)152.3(100V) 154.8(200V) 154.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能口出し線式
関連部品LEET-40704W、LEEM-40404N-L4-LS9
入力電流(mA)253(100V) 129(200V) 110(242V)
光束(Lm)3840
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-41000
距離照射面:0.05
カテゴリー冷凍倉庫用器具