SY124-SLOZ-Q SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMC 68897773

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(S) DC 5 配管口径(-) サブプレートなし 切換方式(2) ノーマルオープン 注文コード68897773 品番SY124-SLOZ-Q
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は定格電圧・配管口径・切換方式など40種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタなし 切換方式(2) ノーマルオープン 定格電圧(V)(S) DC 5 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 配管口径(-) サブプレートなし 流量(-) 標準 仕様リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタなし、手順操作:(-) ノンロックプッシュ式、CEマーキング:適応 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする