SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(G) グロメット リード線 長さ300mm
注文コード
68897789
品番
SY113-5GU-PM3-Q
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
(G) グロメット リード線 長さ300mm
切換方式
(1) ノーマルクローズ
定格電圧(V)
(5) DC 24
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
流量
(-) 標準
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット リード線 長さ300mm、手順操作:(-) ノンロックプッシュ式、配管仕様:(P) P,R,Aポート直接配管用、CEマーキング:適応