LDGF40T・N/17/25P ガラス製直管 40形(32形)【電源内蔵】 アイリスオーヤマ 68897842

LDGF40T・N/17/25P ガラス製直管 40形(32形)【電源内蔵】 アイリスオーヤマ 68897842 LDGF40T・N/17/25P ガラス製直管 40形(32形)【電源内蔵】 アイリスオーヤマ 68897842

ガラス製直管 40形(32形)【電源内蔵】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68897842 品番LDGF40T・N/17/25P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワンランク上の上質な光 ガラス製直管LEDランプ
ガラス管使用の不燃タイプ
軽量・たわまない

種別40形(32形) 口金G13 定格消費電力(W)(100V)16.8、(200V)17.1 全光束(Lm)2500 色温度昼白色 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)148.8 電球の種類LED
注意
※点灯異常の際は電源を切る。異常を感じた時は速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。 使用をを続けると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。
※清掃の際は必ず電源を切る。感電の原因になります。
※ランプは必ず適合する器具に取り付ける。適合品以外では、過熱や発煙の原因になることがあります。
※ランプはソケットに確実に取り付ける。接触不良による、過熱や発煙の原因になります。
※飛散防止膜を剥がさない。ガラスの管表面には、破損時に備えて飛散防止膜を貼り付けていますので、剥がさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする