精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68897939 品番WCP-01
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。
両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。
ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。

用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。 仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付 材質特殊鋼 全長(mm)152 ブラック 質量(g)120 タイプオープンバレル端子用 圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする