Laser Sniper nanoGR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68897975 品番nanoGR W
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。
赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。
計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。
本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しました
カードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができます
コンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました
本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルです
あなたのスコアアップに是非お役立てください
緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます
超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できる
ゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能です
シーンに応じて最適な計測方法を選択
1.ポイント計測
目標物(ポイント)までの距離を計測
ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します
2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)
優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック
最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されます
まずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします
照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します
3.スキャン計測
バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能
10秒間連続計測します
HIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します
目安距離表示
"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示
高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します
競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯します
USBType-C / リチウムポリマーバッテリー
USB Type-C端子対応
1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます
電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です
防水機能
ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。

寸法(mm)89×50×31 ホワイト 質量(g)110 規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Product レンズ径(Φmm)22 倍率(倍)6 バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式) 測定単位M/Yd 測定範囲(m)10〜1000 測定誤差±1m 充電時間(時間)3 動作温度(℃)-20〜60 レーザー波長(nm)905 保管温度(℃)-40〜70 連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)16 充電端子USB Type-C 防水IPX4相当(生活防水程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする