寸法(mm)nanoGR:89×50×31、INFINITY:54.3×39.6×12(ベルト除く)
色ブラック/ブラック
質量(g)nanoGR:110、INFINITY:48
機能INFINITY:フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートメジャー、オートスコア、オートビューチェンジ(ハザード、シンプル、グリーン)、水平・目安距離、通信通知機能(スマホの着信やSNS)、nanoGR:視認性バツグン「Green&Red OLED」、高低差ONOFF外部認識LED、ピンシーク測定、スキャン測定、ポイント測定、広視野ファインダー
バッテリーnanoGR:リチウムポリマーバッテリー、INFINITY:リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)nanoGR:3、INFINITY:2.5
防水nanoGR:IPX4、INFINITY:IPX7