nano GR & INFINITYスペシャルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68898000 品番 -
参考基準価格(税別)¥49,280 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スタイリッシュなデザインが魅力のINFINITY(GPS)とLeserSniper nanoGRをセットにしたスペシャルパッケージです。トレンドになりつつあるGPSナビとレーザー距離計の2台持ちでそれぞれのいいとこどりでスコアアップを狙いましょう。
2台持ちをすることでGPSでコースレイアウト、ハザード、グリーンなどの情報を得ながらレーザーでより精度の高い距離を測定することが可能になります。
ショットナビは国内で実装、製造、検査、梱包まで一貫して自社工場にて行う安心の日本製です。

寸法(mm)nanoGR:89×50×31、INFINITY:54.3×39.6×12(ベルト除く) ホワイト/ホワイト 質量(g)nanoGR:110、INFINITY:48 機能INFINITY:フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートメジャー、オートスコア、オートビューチェンジ(ハザード、シンプル、グリーン)、水平・目安距離、通信通知機能(スマホの着信やSNS)、nanoGR:視認性バツグン「Green&Red OLED」、高低差ONOFF外部認識LED、ピンシーク測定、スキャン測定、ポイント測定、広視野ファインダー バッテリーnanoGR:リチウムポリマーバッテリー、INFINITY:リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)nanoGR:3、INFINITY:2.5 防水nanoGR:IPX4、INFINITY:IPX7
注意
※スペシャルセットに付属するレーザーのポーチはクロコ調ポーチではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする