仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:連結用ネジ付属
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)115
質量(kg)3.1
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)140.8(100V) 143.1(200V) 143.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-41101M-LS9、LEEM-40403WW-01
入力電流(mA)253(100V) 129(200V) 110(242V)
光束(Lm)3550
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-42000
距離照射面:0.05
カテゴリーウォールウォッシャー