仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:連結ガイド付属
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)120
質量(kg)3.6
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)37.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)174.7(100V) 180.5(200V) 180.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-41301M-LS9、LEEM-40694WW-HG
入力電流(mA)373(100V) 185(200V) 156(242V)
光束(Lm)6500
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-42000
距離照射面:0.05
カテゴリーコーナー灯