仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)120
質量(kg)3.6
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)146.1(100V) 147(200V) 147(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
関連部品LEET-41301M-LD9、LEEM-40253N-01
入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V)
光束(Lm)2500
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式PWM制御
距離照射面:0.05
カテゴリーコーナー灯
調光範囲約5%〜100%