デジタル一眼レフカメラ ミラーレスカメラ EOS M5・ボディ(レンズ別売)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68898777 品番EOSM5BODY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デュアルピクセルCMOS AF。キヤノン独自の半導体技術を駆使した最高峰のAF方式をEOS Mシリーズで初採用。
約2420万画素の高画質。約2420万画素CMOSセンサーを搭載。常用ISO感度100〜25600を実現。
内蔵EVFと優れた操作性。撮影しやすさを追求したEVFとカメラを構えたまま操作できるダイヤル類。
撮影したその場で写真や動画をシェア。リモート撮影も可能。Bluetooth搭載でより快適に。

有効画素数約2420万画素(総画素数 約2580万画素) ブラック 撮像素子型式/APS-C CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF 対応)、ダスト除去機能/自動、手動 本体質量(g)380 セット内容本体、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、インターフェースケーブルIFC-600PCU、ネックストラップEM-300DB 型式デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.6×89.2×60.6 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード インターフェース【デジタル端子】Micro USB(パソコン通信・PictBridge用)、【HDMIミニ出力端子】タイプD(解像度自動切り替え)、【外部マイク入力端子】Φ3.5mmステレオミニプラグ対応、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用、【ワイヤレスリモコン】リモートコントローラーRC-6に対応 使用電池バッテリーパック(LP-E17)1個 フォーマット形式DCF準拠、DPOF対応(version1.1)、JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能 撮影枚数常温(23℃)約295枚、動画撮影可能時間:常温(23℃)約1時間25分(フル充電のバッテリーパックLP-E17使用時) 液晶モニターTFTカラー液晶モニター 撮像画面サイズ約22.3×14.9mm 使用レンズキヤノンEF-M、EF、EF-Sレンズ群 記録画素数L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW(ロウ):2400万画素(6000×4000) アスペクト比3:2 レンズマウントキヤノンEF-Mマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする