曜日別特売
1515 モイスキンパッド 白十字 68898822

モイスキンパッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4枚)注文コード68898822品番1515
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

病院で使用されているモイスキンパッドを小売店向けに少数入数にしたパッケージ。
表面材(肌面)のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部を保護する外科用パッドです。
表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏材との併用が可能です。
外側は外部からの水分や汚物の侵入を防ぎ、内部がムレにくい透湿性防水フィルムです。

仕様滅菌済サイズLLパッド寸法(mm)150×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68898822
2021-01-30
用途: アトピーの炎症保護に
製造業

近くの店に大きいサイズがなかったので、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする