愛知時計電機
愛知時計電機の 真空機器
愛知時計電機の 関連機器
エア用超音波流量計
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68898856
品番
TRX40B-C/5P
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
空気(特に工場エア)現地で窒素に設定変更可能
電源
リチウム電池
流量範囲(m
3
/h)
±1.3〜80
精度
流量測定/±2%R.D.(±8〜80m
3
/h)、±5%R.D.(±1.3〜8m
3
/h)ノルマル換算/2.5%±R.D.(500KPa、25℃において)
接続方式
ウェハ(JIS10Kフランジによる挟み込み)
流体温度(℃)
-10〜60、90%RH以下
使用圧力(MPa)
0〜1未満(ゲージ圧)
付属品
出力ケーブル5m付
RoHS指令(10物質対応)
対応