TENQOO直付40形リニューアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V) 光色昼光色(6500K Ra:83) 光束(Lm)1930 注文コード68899017 品番LEKT407203RD-LS9
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格消費電力・光色・光束など144種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合連結金具:C-181 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)70 質量(kg)1.7 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9(100V) 141.9(200V) 141.9(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEET-40701RN-LS9、LEEM-40203D-01 入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V) 光束(Lm)1930 光色昼光色(6500K Ra:83) 調光方式不可 ガードFBG-41000 距離照射面:0.05 カテゴリー笠なし器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする