仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:C-79
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)150
質量(kg)2.1
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)141.1(100V) 141.1(200V) 141.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEET-41501RN-LS9、LEEM-40203N-01
入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)
光束(Lm)1920
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-42000
距離照射面:0.05
カテゴリー反射笠器具