仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)150
質量(kg)2.2
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)136(100V) 136(200V) 136(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEET-45001RN-LS9、LEEM-40203WW-01
入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)
光束(Lm)1850
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-42000
距離照射面:0.05
カテゴリー逆富士器具