SY3120-1YZD-M5 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900424

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(M5) M5 x 0.8 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68900424 品番SY3120-1YZD-M5
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など536種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5 x 0.8 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付 ねじの種類- ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(1) AC100 ブラケット(-) ブラケットなし 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする