仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:C-181
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)70
質量(kg)1.7
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)37.2(100V)36.0(200V)36.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)174.7(100V) 180.5(200V) 180.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEET-40701RN-LS9、LEEM-40694WW-HG
入力電流(mA)373(100V) 185(200V) 156(242V)
光束(Lm)6500
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-41000
距離照射面:0.05
カテゴリー笠なし器具