SY3120-4DZ-N7-F2 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68900537

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68900537 品番SY3120-4DZ-N7-F2
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など536種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ブラケット(F2) サイドブラケット付 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする