管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(-) ブラケットなし
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品