仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)150
質量(kg)2.7
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(100V) 147.6(200V) 147.6(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能口出し線式
関連部品LEET-41504W、LEEM-40524N-L2-LS9
入力電流(mA)335(100V) 168(200V) 142(242V)
光束(Lm)4800
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-42000
距離照射面:0.05
カテゴリー冷凍倉庫用器具