管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(F2) サイドブラケット付
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、A,Bポート管接続口径:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし