仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)73
質量(kg)2.9
色本体/白塗装、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)123.3(100V) 124.1(200V) 124.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-40704WSM、LEEM-40254L-WP-LS9、HR-4185WS
入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V)
光束(Lm)2110
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-41000S
距離照射面:0.05
カテゴリー片反射笠器具