仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)73
質量(kg)2.9
色本体/白塗装、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)139.5(100V) 145.3(200V) 145.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEET-40704WSM、LEEM-40694N-WP-LS9、HR-4185WS
入力電流(mA)449(100V) 220(200V) 185(242V)
光束(Lm)6250
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-41000S
距離照射面:0.05
カテゴリー片反射笠器具