東芝
東芝の 懐中電灯・ライト
東芝の ハンディタイプライト
LEDランタン付懐中電灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68901035
品番
KFL-304L(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長寿命のLED光源。
雨中でも使える防滴構造。
転がりにくい楕円形ボディ。
消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。
便利なハンドストラップ付。
色
ホワイト
連続使用時間
ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源
ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個
明るさ(Lm)
ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴