仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)250
質量(kg)2.8
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V) 135.3(200V) 135.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付、きらめき
関連部品LEET-42501-LS9、LEEM-40523W-KB
入力電流(mA)335(100V) 168(200V) 142(242V)
光束(Lm)4400
光色白色(4000K Ra:83)
調光方式不可
ガードFBG-42100
距離照射面:0.05
カテゴリー直付下面開放器具