TENQOO非常灯20形埋込W190

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)7.1(100V)7.2(200V)7.3(242V) 関連部品LEERS-21903-LS9、LEEM-20083N-01 注文コード68902307 品番LEKRS219084N-LS9
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格消費電力・関連部品など10種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途水平天井取付専用 適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ) 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)214 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)2.2 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)7.1(100V)7.2(200V)7.3(242V) 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)107(100V) 105.5(200V) 104.1(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 関連部品LEERS-21903-LS9、LEEM-20083N-01 入力電流(mA)77(100V) 42(200V) 36(242V) 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 光束(Lm)760 埋め込み寸法(mm)190 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー下面開放器具併用形非常灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする