用途水平天井取付専用
適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)324
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.5
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)13.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)111.4(100V) 110.6(200V) 109.7(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
関連部品LEERS-23003-LS9、LEEM-20163D-01
入力電流(mA)138(100V) 73(200V) 63(242V)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
光束(Lm)1460
埋め込み寸法(mm)300
光色昼光色(6500K Ra:83)
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯