用途水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)150
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.4
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)34.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)128.6(100V) 131.6(200V) 131.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
関連部品LEETS-41502-LS9、LEEM-40203D-01
入力電流(mA)352(100V) 178(200V) 151(242V)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
光束(Lm)4450
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー反射笠器具併用形非常灯