TENQOO非常灯40形反射笠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)34.6(100V)33.8(200V)33.9(242V) 関連部品LEETS-41502-LS9、LEEM-40203W-01 注文コード68903129 品番LEKTJ415524WW-LS9
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格消費電力・関連部品など60種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)150 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)2.4 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)34.6(100V)33.8(200V)33.9(242V) 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)131.5(100V) 134.6(200V) 134.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 関連部品LEETS-41502-LS9、LEEM-40203W-01 入力電流(mA)352(100V) 178(200V) 151(242V) 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 光束(Lm)4550 光色温白色(3500K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー反射笠器具併用形非常灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする