TENQOO非常灯40形反射笠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)46.1(100V)44.5(200V)44.6(242V) 関連部品LEERJ-41903-LS9、LEEM-40253N-01 注文コード68903540 品番LEKTS415694L-LS9
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は定格消費電力・関連部品など12種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却
ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応
リモコン点検機能付にバージョンアップ
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)150 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)2.4 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)46.1(100V)44.5(200V)44.6(242V) 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V) 129.2(200V) 128.9(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池7HR-AG-TL 関連部品LEERJ-41903-LS9、LEEM-40253N-01 入力電流(mA)467(100V) 231(200V) 195(242V) 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 光束(Lm)5750 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー反射笠器具併用形非常灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする