用途水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)214
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.2
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)38.5(100V)37.5(200V)37.6(242V)
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)158.4(100V) 162.6(200V) 162.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池7HR-AG-TL
関連部品LEERJ-42203-LS9、LEEM-40253N-01
入力電流(mA)391(100V) 196(200V) 166(242V)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
光束(Lm)6100
埋め込み寸法(mm)190
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯