TENQOO非常灯40形埋込W190

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)34.7(100V)34.0(200V)34.1(242V) 関連部品LEERS-41903-LS9、LEEM-40693N-01 注文コード68904197 品番LEKRS419524D-LS9
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は定格消費電力・関連部品など12種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却
ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応
リモコン点検機能付にバージョンアップ
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)214 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)3.2 本体/白、LEDバー/乳白 備考断熱施工不可 タイプ埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)34.7(100V)34.0(200V)34.1(242V) 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)136.8(100V) 139.7(200V) 139.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池7HR-AG-TL 関連部品LEERS-41903-LS9、LEEM-40693N-01 入力電流(mA)353(100V) 179(200V) 152(242V) 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 光束(Lm)4750 埋め込み寸法(mm)190 光色昼光色(6500K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 連結方法C-153N(一般光源側のみ) カテゴリー下面開放器具併用形非常灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする