管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(F2) サイドブラケット付
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし