用途水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)214
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)3.2
色本体/白、LEDバー/乳白
備考断熱施工不可
タイプ埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)28.2(100V)27.9(200V)28.0(242V)
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)159.5(100V) 161.2(200V) 160.7(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池7HR-AG-TL
関連部品LEERS-41903-LS9、LEEM-40693WW-01
入力電流(mA)288(100V) 148(200V) 126(242V)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
光束(Lm)4500
埋め込み寸法(mm)190
光色白色(4000K Ra:83)
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結方法C-153N(一般光源側のみ)
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯