95379 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 68904368

※単品画像

95379 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 68904368 95379 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 68904368

マルチバーホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68904368 品番95379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

材質/仕上スチール/黒塗装 キャップボルト:レッド ハンドル径(Φmm)22.2 有効長(mm)バー:155 適合車種CBR250RR(17)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63368524
2020-03-27
用途:
ninja1000
製造業

作りも良く剛性も良いと思います。スマホホルダーやナビの装着に大変便利になりました。セパレートハンドルのバイクには必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする