曜日別特売
96000 マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ ショートロー DAYTONA(デイトナ) 68905192

96000 マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ ショートロー DAYTONA(デイトナ) 68905192
96000 マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ ショートロー DAYTONA(デイトナ) 68905192

マルチバーホルダーDX ハンドルポストクランプ ショートロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68905192品番96000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

付属品キャップボルトカラー2個ブルータイプハンドルポストクランプ、ショートロー有効長(mm)バー:100パイプ径(Φmm)22.2バー高さ(mm)34.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする