TENQOO非常灯40形直付W120

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)14.8(100V)14.9(200V)15.0(242V) 適合吊装置:C-900M+吊装置 関連部品LEETJ-41202-LS9、LEEM-40203D-01 注文コード68905771 品番LEKTJ412204D-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格消費電力・適合・関連部品など72種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途水平天井取付専用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 適合吊装置:C-900M+吊装置 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 幅(mm)120 厚さ(mm)本体/0 質量(kg)2.3 本体/白、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)14.8(100V)14.9(200V)15.0(242V) 保護等級IP20 電池内蔵形(ニッケル水素電池) エネルギー消費効率(Lm/W)130.4(100V) 129.5(200V) 128.6(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 内蔵電池6HR-AG-TL 関連部品LEETJ-41202-LS9、LEEM-40203D-01 入力電流(mA)154(100V) 84(200V) 73(242V) 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 光束(Lm)1930 光色昼光色(6500K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 連結C-181(一般光源側のみ) カテゴリー逆富士形併用形非常灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする