用途水平天井取付専用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
適合吊装置:C-900M+吊装置
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
幅(mm)120
厚さ(mm)本体/0
質量(kg)2.3
色本体/白、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)26.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)
保護等級IP20
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.8(100V) 147.5(200V) 146.9(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
内蔵電池6HR-AG-TL
関連部品LEETJ-41202-LS9、LEEM-40403D-01
入力電流(mA)270(100V) 139(200V) 119(242V)
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
光束(Lm)3850
光色昼光色(6500K Ra:83)
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
連結C-181(一般光源側のみ)
カテゴリー逆富士形併用形非常灯