商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)注文コード68906198品番SY313T-5MOZE-M5
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など65種類から選べます他の種類を見る 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類-ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V, 12Vのみ)、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、Aポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしポート数3