SY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

SY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC
ポート数3内容量1個
全65種類を絞り込む
切換方式
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
65種類すべて表示中
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68905683SY313-1DZ-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905699SY313-2G-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905708SY313-2LZ-C6(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905717SY313-2MZE-C4-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905726SY313-4L-C6(1) ノーマルクローズ (N.C.)(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905735SY313-5D-M5(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905744SY313-5G-C4-X20(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905753SY313-5G-N7(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905769SY313-5GS-C6(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905778SY313-5GSD-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905787SY313-5GS-M5-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(F1) フートブラケット付(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(G) グロメット, リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905796SY313-5GZ-C4-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905805SY313-5GZ-C6-F1-X20(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905814SY313-5H-C4-X20(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905823SY313-5HZ-C6-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905839SY313-5HZE-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905848SY313-5LD-M5-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905857SY313-5LOZ-C6-X20(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905866SY313-5LOZE-C4-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905875SY313-5LOZE-N7(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905884SY313-5LOZE-N7-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905893SY313-5LU-M5(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905909SY313-5LZ-C6-X20(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905918SY313-5LZD-M5-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905927SY313-5LZE-C6-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905936SY313-5LZ-M5-X20(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905945SY313-5M-C6-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905954SY313-5MOD-C4-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905963SY313-5MOZ-C4-F1-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905979SY313-5MOZ-C4-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905988SY313-5MU-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68905997SY313-5MU-M5(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906006SY313-5MZ-C4-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906015SY313-5MZ-C4-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906024SY313-5MZ-C6-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906033SY313-5WOU-M5(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906049SY313-5WOZ-M5(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906058SY313-6GZD-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(6) DC12(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906067SY313D-5G-M5-X20(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906076SY313D-5G-M5-X90(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906085SY313D-5GU-C6-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906094SY313D-5GZ-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906103SY313D-5GZ-C6-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906119SY313D-5LZ-C4-F2(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906128SY313D-5MOD-C6-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906137SY313D-5MZ-C4(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906146SY313T-5HZ-M5(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24-(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(M5) M5 x 0.8(H) グロメット, リード線長さ600mm
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906155SY313T-5LOZ-C4-Q(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906164SY313T-5LZ-C4-F1(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68906173SY313T-5LZE-C6(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(C6) Φ6ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする