商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)注文コード68906295品番SY323-5MZE-C4-F2
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など65種類から選べます他の種類を見る 切換方式(2) ノーマルオープン (N.O.)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしポート数3