TENQOO非常灯埋込リニューアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 関連部品LEERJ-42203RN-LS9、LEEM-40203N-01 注文コード68908020 品番LEKRJ422204RN-LS9
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は関連部品など21種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
非常用光源部ガラスレンズ採用

用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/0 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ)) 平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83) 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LS9 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池6HR-AG-TL 関連部品LEERJ-42203RN-LS9、LEEM-40203N-01 型式承認番号3AE-1054、LALE-023 調光方式不可 点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯 カテゴリー下面開放器具併用形非常灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする