用途水平天井取付専用
材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/0
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))
平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池6HR-AG-TL
関連部品LEERJ-41903RN-LS9、LEEM-40523N-01
型式承認番号3AE-1054、LALE-023
調光方式不可
点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
カテゴリー下面開放器具併用形非常灯