SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
注文コード
68908194
品番
SY3140-4LZ-01T
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-