リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V, 12Vのみ)、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし