かんたん700W*2高天井器具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68908835 品番LEDJ-50005N-XD2
参考基準価格(税別)¥463,500 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能
離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き

付属品落下防止ワイヤー 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)285 質量(kg)5.7 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)272.6(242V) ビームの開き(°)90(1/2) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)188.5(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)1380(242V) 光束(Lm)51400 使用上の注意●定格電圧100Vでは使用できません。●夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%〜100%、5%多段階式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする