付属品落下防止ワイヤー
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)285
質量(kg)6
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)234.0(100V)228.6(200V)229.1(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)188(100V) 192.4(200V) 192(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)2350(100V) 1380(200V) 1160(242V)
光束(Lm)44000
配光角度(°)90
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合ランプ補償装置用:リモコン別
調光方式PWM制御
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)20対応、直付形
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約5%〜100%、5%多段階式