かんたん無線M250高天井器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68908887 品番LEDJ-11005N-XD9
参考基準価格(税別)¥112,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ
グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能
離れた場所のグループ操作が可能
柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き

付属品落下防止ワイヤー 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート 幅(mm)248 質量(kg)3.2 本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-10℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)60.7(100V)59.6(200V)59.8(242V) 保護等級IP20(屋内用) エネルギー消費効率(Lm/W)192.7(100V) 196.3(200V) 195.6(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)610(100V) 320(200V) 280(242V) 光束(Lm)11700 配光角度(°)90 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合ランプ補償装置用:リモコン別 調光方式PWM制御 距離照射面:0.5 傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約5%〜100%、5%多段階式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする